Startseite

GEWISS - GEWGW66119 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP44 - GW66119

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66119 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029255

Artikelnummer

GEWGW66119

Herstellernummer

GW66119

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Prese fisse orizzonatali senza fondo con interruttore di blocco IP44