Startseite

GEWISS - GEWGW66143 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP44 - GW66143

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66143 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029491

Artikelnummer

GEWGW66143

Herstellernummer

GW66143

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Prese fisse orizzonatali senza fondo con interruttore di blocco con base portafusibili IP44. FUSIBILI DIAZED E18