Startseite

GEWISS - GEWGW66158N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP67 - GW66158N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66158N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564741034

Artikelnummer

GEWGW66158N

Herstellernummer

GW66158N

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

Automat

Militärausführung:

nein

Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di interruttore di blocco. Prese verticali stagne IP67 nelle versioni con rotativo, senza base portafusibili, ed interruttore automatico magnetotermico integrato (Automatika).Coordinate esteticamente mediante nuovi frontali, di colore blu, ad elevate prestazioni, per garantire resistenza agli urti, agli agenti chimici e ai raggi UV.16A