GEWISS - GEWGW66165N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 2P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 6H - IP67 - GW66165N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - ohne Ein-/Ausschalter
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564741089
Artikelnummer
GEWGW66165N
Herstellernummer
GW66165N
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
Automat
Militärausführung:
nein


