Startseite

GEWISS - GEWGW66170N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+N+T 32A 346-415V - 50/60HZ 6H - IP67 - GW66170N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66170N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+N+T 32A 346-415V - 50/60HZ 6H - IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564741133

Artikelnummer

GEWGW66170N

Herstellernummer

GW66170N

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

Automat

Militärausführung:

nein

Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di interruttore di blocco. Prese verticali stagne IP67 nelle versioni con rotativo, senza base portafusibili, ed interruttore automatico magnetotermico integrato (Automatika).Coordinate esteticamente mediante nuovi frontali, di colore blu, ad elevate prestazioni, per garantire resistenza agli urti, agli agenti chimici e ai raggi UV.32A