Startseite

GEWISS - GEWGW66259N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 2P 16A 230/24V 160VA - IP67 - GW66259N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66259N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 2P 16A 230/24V 160VA - IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564696969

Artikelnummer

GEWGW66259N

Herstellernummer

GW66259N

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

elektrische Verriegelung

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Prese fisse verticali stagne con fondo e con trasformatore di sicurezza (SELV) IP67. POTENZA NOMINALE: 160 VA