Startseite

GEWISS - GEWGW66318N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 9H - IP67 - GW66318N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66318N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 9H - IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564741737

Artikelnummer

GEWGW66318N

Herstellernummer

GW66318N

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa fissa interbloccata verticale, senza fondo, 2P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 9H SBF - IP67