Startseite

GEWISS - GEWGW66347N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 63A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67 - GW66347N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66347N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 63A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564742024

Artikelnummer

GEWGW66347N

Herstellernummer

GW66347N

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa fissa interbloccata verticale, senza fondo, 3P+N+T 63A 100-130V - 50/60HZ 4H CBF - IP67