GEWISS - GEWGW66359N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 2P 16A 230/24V 160VA - IP67 - GW66359N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter - elektrische Verriegelung
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564697553
Artikelnummer
GEWGW66359N
Herstellernummer
GW66359N
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
elektrische Verriegelung
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein


