GEWISS - GEWGW66389 COMBIBLOC ASC - CABLATO - CON SUPPORTO CAVO E SPINA IEC 309 3P+N+T 32A - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 32A-IP55 - GW66389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8011564247468
Artikelnummer
GEWGW66389
Herstellernummer
GW66389
Hersteller
GEW
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A