GEWISS - GEWGW66391 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A IP44 - GW66391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 1
Packung
1 ST
EAN
8011564133372
Artikelnummer
GEWGW66391
Herstellernummer
GW66391
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A


