Startseite

GEWISS - GEWGW66394 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP44 - GW66394

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66394 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564133402

Artikelnummer

GEWGW66394

Herstellernummer

GW66394

Hersteller

GEW

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

25 A

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Combibloc ASD da parete 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP44