GEWISS - GEWGW66395 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 2 PRESE 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A - IP55 - GW66395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 25 A
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungsspannung - 230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564133426
Artikelnummer
GEWGW66395
Herstellernummer
GW66395
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
25 A


