Startseite

GEWISS - GEWGW66397 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP55 - GW66397

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66397 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564133433

Artikelnummer

GEWGW66397

Herstellernummer

GW66397

Hersteller

GEW

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Combibloc ASD da parete, 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP55