Startseite

GEWISS - GEWGW66419 COMBIBLOC - CON FONDO - IP44 - 3P+T 32A 480-500V - 50/60HZ 6H - GW66419

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66419 COMBIBLOC - CON FONDO - IP44 - 3P+T 32A 480-500V - 50/60HZ 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564097438

Artikelnummer

GEWGW66419

Herstellernummer

GW66419

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa fissa compatta con interruttore di blocco 50/60Hz, con fondo, IP44