Startseite

GEWISS - GEWGW66428 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 3P+N+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H - GW66428

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66428 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 3P+N+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564097506

Artikelnummer

GEWGW66428

Herstellernummer

GW66428

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese fisse compatte senza fondo con interruttore di blocco a leva lucchettabile in posizione ON/OFF mediante serratura di sicurezza. IP44