Startseite

GEWISS - GEWGW66475 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP55 - 3P+N+T 16A 480-500V - 50/60HZ 6H - GW66475

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66475 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP55 - 3P+N+T 16A 480-500V - 50/60HZ 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564097896

Artikelnummer

GEWGW66475

Herstellernummer

GW66475

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Prese fisse compatte senza fondo con interruttore di blocco a leva lucchettabile in posizione ON/OFF mediante serratura di sicurezza