Startseite

GEWISS - GEWGW66478 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP55 - 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - GW66478

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66478 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP55 - 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564097902

Artikelnummer

GEWGW66478

Herstellernummer

GW66478

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP55 - 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H