Startseite

GEWISS - GEWGW66493 QUADRETTO VUOTO VERTICALE COMBIBLOC 3 PRESE - IP44/55 - GW66493

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66493 QUADRETTO VUOTO VERTICALE COMBIBLOC 3 PRESE - IP44/55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch

  • Geeignet für - CEE 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564098015

Artikelnummer

GEWGW66493

Herstellernummer

GW66493

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zwischenflansch

Geeignet für:

CEE 32 A

Quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne. Dotato di guarnizioni per prese COMBIBLOC. La portella è predisposta per la serratura di sicurezza GW40422. • Numero prese IB alloggiabili: 3 COMBIBLOC 16/32A • Numero moduli EN50022: 12 • Numero di flange in dotazione: 1 • Potenza dissipabile: 24W