GEWISS - GEWGW66515 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 2P+T 32A 200 - 250V - 50/60HZ 6H - IP66 - GW66515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8011564098671
Artikelnummer
GEWGW66515
Herstellernummer
GW66515
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


