GEWISS - GEWGW66519 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+T 32A 380 - 415V - 50/60HZ 6H - IP66 - GW66519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8011564098718
Artikelnummer
GEWGW66519
Herstellernummer
GW66519
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


