Startseite

GEWISS - GEWGW66520 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+N+T 32A 346 - 415V - 50/60HZ 6H - IP66 - GW66520

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66520 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+N+T 32A 346 - 415V - 50/60HZ 6H - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564098725

Artikelnummer

GEWGW66520

Herstellernummer

GW66520

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese fisse verticali stagne con fondo con interruttore di blocco IP66