GEWISS - GEWGW66536 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+T 16A 100 - 130V - 50/60HZ 4H - IP66 - GW66536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8011564098312
Artikelnummer
GEWGW66536
Herstellernummer
GW66536
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


