Startseite

GEWISS - GEWGW66544 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+T 16A 480 - 500V - 50/60HZ 7H - IP66 - GW66544

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66544 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+T 16A 480 - 500V - 50/60HZ 7H - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564098398

Artikelnummer

GEWGW66544

Herstellernummer

GW66544

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa fissa interbloccata verticale, senza fondo, stagna, impieghi gravosi, 3P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP66