GEWISS - GEWGW66582 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA -3P+N+T 125A 110V 4H - IP55 - GW66582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter - elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Sonderschalter
Packung
1 ST
EAN
8011564110038
Artikelnummer
GEWGW66582
Herstellernummer
GW66582
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP55
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
Automat
Militärausführung:
nein


