GEWISS - GEWGW66586 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA -3P+N+T 125A 400V 6H - IP66 - GW66586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Sonderschalter
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564110076
Artikelnummer
GEWGW66586
Herstellernummer
GW66586
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
Automat
Militärausführung:
nein


