Startseite

GEWISS - GEWGW66596 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE - 3P+N+T 125A 400V 6H - IP55 - GW66596

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66596 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE - 3P+N+T 125A 400V 6H - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Sonderschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564110151

Artikelnummer

GEWGW66596

Herstellernummer

GW66596

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

elektrische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

ja

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa fissa verticale, da parete, stagna, rotezione magnetotermica differenziale, 3P+N+T 125A 400V 6H - IP55