GEWISS - GEWGW66686 CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI - 63A SENZA BASE FUSIBILI - IP67 - GW66686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564126411
Artikelnummer
GEWGW66686
Herstellernummer
GW66686
Hersteller
GEW
Cassetta da parete in plastica per prese fisse verticali 63 A - IP67. N°1 presa IB alloggiabile 63A senza base portafusibili. N°2 entrate superiori diametro 29/37 mm. N°1 entrata inferiore diametro 37/47 mm.