GEWISS - GEWGW66743N CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE SBF - IP55 - GW66743N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564745124
Artikelnummer
GEWGW66743N
Herstellernummer
GW66743N
Hersteller
GEW
Cassetta con cornice per incasso con coperchio flangiato predisposto per 2 calotte - IP55. La flangia di dimensione 85x75mm è adatta al montaggio delle prese IEC 309 16A e della flangia COMBI-IN GW27401; la flangia di dimensione 95x80mm è adatta per prese IEC 309 16-32A. In dotazione una flangia cieca blu 16 A, 1 flangia cieca blu 16-32A, 3 guarnizioni e viti di fissaggio. • Prese incasso alloggiabili: N°1 IEC 309 16-32A IP44/67 + N°1 16A MAX 3P+T o GW27401