Startseite

GEWISS - GEWGW66781 BASE MODULARE CON PANNELLO FINESTRATO GUIDA DIN 1 - 1 PRESA 16/32A / SELV-6 MOD.EN50022 - GW66781

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66781 BASE MODULARE CON PANNELLO FINESTRATO GUIDA DIN 1 - 1 PRESA 16/32A / SELV-6 MOD.EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564098244

Artikelnummer

GEWGW66781

Herstellernummer

GW66781

Hersteller

GEW

Base modulare con pannello finestrato con guida EN 50022 - IP66. Possibilità di installazione serratura di sicurezza a cilindro GW40422 (fornita con 2 chiavi). • N°prese IB alloggiabili: 1 • Prese IB alloggiabili: 16/32 A / SELV • Entrate laterali: 2xØ23• Entrate superiori: 2xØ 23/29 • Numero moduli: 6 • Potenza dissipabile: 18 W