GEWISS - GEWGW66808 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - IMPIEGHI GRAVOSI - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 380-415V-50/60HZ 6H - IP66 - GW66808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564066069
Artikelnummer
GEWGW66808
Herstellernummer
GW66808
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Militärausführung:
nein


