GEWISS - GEWGW66809 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - IMPIEGHI GRAVOSI - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 16A 346-415V-50/60HZ 6H - IP66 - GW66809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8011564066076
Artikelnummer
GEWGW66809
Herstellernummer
GW66809
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


