Startseite

GEWISS - GEWGW66819 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - IMPIEGHI GRAVOSI - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 380-415V-50/60HZ 6H - IP66 - GW66819

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66819 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - IMPIEGHI GRAVOSI - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 380-415V-50/60HZ 6H - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564066311

Artikelnummer

GEWGW66819

Herstellernummer

GW66819

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Prese fisse verticali stagne senza fondo con interruttore di blocco e base portafusibili IP66. FUSIBILI Ø10.3x38mm