Startseite

GEWISS - GEWGW66855 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 63A 346-415V-50/60HZ 6H - IP66 - GW66855

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66855 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 63A 346-415V-50/60HZ 6H - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564067288

Artikelnummer

GEWGW66855

Herstellernummer

GW66855

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Absicherung:

sonstige

Prese fisse verticali stagne con fondo con interruttore di blocco e base portafusibili IP66 • Tipo fusibile: Ø 22x58 mm