GEWISS - GEWGW66872 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO -PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI - IMPIEGHI GRAVOSI - 2P+T 63A 380-415V-50/60HZ 6H-IP66 - GW66872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
EAN
8011564067530
Artikelnummer
GEWGW66872
Herstellernummer
GW66872
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


