Startseite

GEWISS - GEWGW66951 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 16A 100-130V-50/60HZ 4H - IP66 - GW66951

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66951 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 16A 100-130V-50/60HZ 4H - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564074125

Artikelnummer

GEWGW66951

Herstellernummer

GW66951

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Prese fisse verticali stagne con fondo con interruttore di blocco e base portafusibili IP66. FUSIBILI Ø10.3x38mm