GEWISS - GEWGW66998 PRESA FISSA VERTICALE - CON FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - IMPIEGHI GRAVOSI - 2P 160VA SELV - IP66 - GW66998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter - ohne Ein-/Ausschalter
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564184121
Artikelnummer
GEWGW66998
Herstellernummer
GW66998
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


