Startseite

GEWISS - GEWGW68014N Q-DIN 20 MODULI - 4 FLANGE IB ORIZZONTALI 16/32A CBF IP44 - IP65 - GW68014N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564699137

Artikelnummer

GEWGW68014N

Herstellernummer

GW68014N

Hersteller

GEW

Quadro stagno Q-DIN 20 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di IEC 309/IB alloggiabili: 4 IB Orizzontali 16/32 A CBF IP44 • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 2 IB 16/32A