Startseite

GEWISS - GEWGW68021N Q-DIN 20 MODULI - 2 FLANGE IEC 309 63A + 4 FLANGE IEC 309 16/32A - IP65 - GW68021N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 560 mm

  • Breite - 450 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564744882

Artikelnummer

GEWGW68021N

Herstellernummer

GW68021N

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

560 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP65

RAL-Nummer:

7035

Quadro stagno Q-DIN 20 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di IEC 309/IB alloggiabili: 2 IEC 309 63 A - 4 IEC 309 16/32 A • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 2 IEC 16/32A +1 63 A