Startseite

GEWISS - GEWGW68022N Q-DIN 20MODULI - 1 FLANGIA IB VERTICALE 63A IP67 + 2 IB VERTICALI 16/32A IP67 - IP65 - GW68022N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564744899

Artikelnummer

GEWGW68022N

Herstellernummer

GW68022N

Hersteller

GEW

Quadro stagno Q-DIN 20 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di prese IB alloggiabili: 1 IB Verticale 63 A IP 67 +2 IB Verticali 16/32 A IP67 • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 1 IB 16/32A