GEWISS - GEWGW68023N MODULO AGGIUNTIVO Q-DIN - 14 MODULI - IP65 - GW68023N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 14
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564746312
Artikelnummer
GEWGW68023N
Herstellernummer
GW68023N
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
320 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
241 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
120 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



