GEWISS - GEWGW68031N Q-DIN 5 MODULI - 3 FLANGE IEC 309 16A IP44/67 - IP65 - GW68031N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 560 mm
Breite - 140 mm
Tiefe - 105 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8011564747555
Artikelnummer
GEWGW68031N
Herstellernummer
GW68031N
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
560 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
105 mm
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Quadro stagno Q-DIN 5 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di calotte: 3 IEC 309 16A IP44/67 • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 1 IEC 16A • Completo di custodia antiurto


