GEWISS - GEWGW68203N Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 2 2P+T 16A IEC309 + 2 PRESE STANDARD TECESDCO 16A - IP44 - GW68203N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 220 mm
Höhe - 435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564749672
Artikelnummer
GEWGW68203N
Herstellernummer
GW68203N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
220 mm
Höhe:
435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Q-DIN 10 ASC - 2 PRESE 2P+T 16A IEC 309 + 2 PRESE CIVIVILI 10/16A - QUADRETTO PROTETTO MOBILE - IP44