GEWISS - GEWGW68204N Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 2 2P+T 16A IEC309 + 2 3P+T 16A IEC309 - IP65 - GW68204N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 435 mm
Höhe - 220 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564749689
Artikelnummer
GEWGW68204N
Herstellernummer
GW68204N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
435 mm
Höhe:
220 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Tiefe:
96 mm
Q-DIN 10 ASC - 2 PRESE 2P+T 16A IEC 309 + 2 PRESE 3P+T 16A IEC 309 - QUADRETTO STAGNO MOBILE - IP65


