GEWISS - GEWGW68207N Q-DIN 14 DBO - 3 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SBF - IP65 - GW68207N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564749719
Artikelnummer
GEWGW68207N
Herstellernummer
GW68207N
Hersteller
GEW
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.