Startseite

GEWISS - GEWGW68208N Q-DIN 20 DBO - 4 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SBF 4 FLANGE - IP65 - GW68208N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68208N Q-DIN 20 DBO - 4 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SBF 4 FLANGE - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anschlussleistung - 6 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 450 mm

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564749726

Artikelnummer

GEWGW68208N

Herstellernummer

GW68208N

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

50 A

Anschlussleistung:

6 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

450 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

560 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

50 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

201 mm

Quadro da cantiere Q-DIN 20 ASD - 4 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SBF 4 FLANGE - IP65