GEWISS - GEWGW68216N Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 4 2P+T 16A IEC309 - IP65 - GW68216N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 220 mm
Höhe - 435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564749740
Artikelnummer
GEWGW68216N
Herstellernummer
GW68216N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
220 mm
Höhe:
435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
96 mm
Sistema di quadri, cablati e certificati secondo la normativa EN 60439-4, con differenti combinazioni di prese ed interruttori, per la distribuzione di energia in piccoli e grandi cantieri. Elevata resistenza agli urti ed ai raggi UV.Pannelli aggiuntiviper aumentare le funzionalità con più prese interbloccate (fino a 12 per quadro) e con interruttori modulari di protezione fino a 160A. Protezione dei circuiti mediante l’impiego di interruttori modulari e scatolati fino a 60 moduli DIN EN 50022. Versioni già cablate o vuote pronte all’uso e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere certificabili mediante il servizio di assistenza tecnica ed il software GWENERGY


