GEWISS - GEWGW68217N Q-DIN 5 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 - IP65 - GW68217N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlussschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 105 mm
Bemessungsspannung - 230 V
Höhe - 430 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564749757
Artikelnummer
GEWGW68217N
Herstellernummer
GW68217N
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlussschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
105 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Höhe:
430 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Sistema di quadri, cablati e certificati secondo la normativa EN 60439-4, con differenti combinazioni di prese ed interruttori, per la distribuzione di energia in piccoli e grandi cantieri. Elevata resistenza agli urti ed ai raggi UV.Pannelli aggiuntiviper aumentare le funzionalità con più prese interbloccate (fino a 12 per quadro) e con interruttori modulari di protezione fino a 160A. Protezione dei circuiti mediante l’impiego di interruttori modulari e scatolati fino a 60 moduli DIN EN 50022. Versioni già cablate o vuote pronte all’uso e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere certificabili mediante il servizio di assistenza tecnica ed il software GWENERGY


