GEWISS - GEWGW68223N Q-DIN 5 ASC - MOBILE E PORTATILE CON GUSCIO - 3 2P+T 16A IEC 309 - IP44 - GW68223N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 140 mm
Bemessungsspannung - 230 V
Höhe - 560 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564749764
Artikelnummer
GEWGW68223N
Herstellernummer
GW68223N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
140 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Höhe:
560 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
105 mm
Q-DIN 5 ASC - 3 PRESE 2P+T 16A IEC 309 - QUADRETTO STAGNO MOBILE CON CUSTODIA PROTETTIVA - IP65


