GEWISS - GEWGW68228N Q-DIN 10 DBO - 3 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44 - GW68228N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 220 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564701625
Artikelnummer
GEWGW68228N
Herstellernummer
GW68228N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
220 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Höhe:
435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Tiefe:
122.5 mm


